COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1440-14-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1440-14-MM 2334
Rubix:A0429094
Fabrikant:7357735
EAN:7323222158605


Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1440-14-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Type schacht | mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,38 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 270,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen