COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1140-8-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1140-8-MM 2334
Rubix:A0429213
Fabrikant:7357610
EAN:7323222157356


Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1140-8-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Type schacht | cilindrisch met vlak (volgens iso 9766) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,34 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 227,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen