BAHCO HSS-G METAALBOOR 7.80 10D 4513-7.80-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-7.80-10P
Rubix:A0768274
EAN:7314150372386

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 7.80 10D 4513-7.80-10P (PK=10ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,41 excl. BTW
/ pak
€ 63,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
