BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.80 10D 4513-8.80-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-8.80-10P
Rubix:A0768270
EAN:7314150372423

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.80 10D 4513-8.80-10P (PK=10ST)
Bahco HSS-G metaalboor 4513-8.80-10P voor metaal. DIN 338 N, Ø 8,8 mm, totale lengte 125 mm en snijlengte 81 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 |
| Slijpen | zelf-centrerende split-point tip |
| Schacht | cilindrische schacht (diameter gelijk aan boor-/schachtdiameter); geschikt voor boorstand en boor-/boormachines (drill stands and drill drivers). |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal. |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,88 excl. BTW
/ pak
€ 101,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
