Referenties
Bahco:4641-12-150
Rubix:A0765725
EAN:7314150383139




Documenten
Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 12-150 4641-12-150
Hardmetalen punt zorgt voor een hoog boorvermogen en een lange levensduur
Hoge weerstand tegen slijtage en torsiespanningen
Maten van 3 mm tot 25 mm
Schaft van laaggelegeerd, gehard en getemperd gereedschapsstaal
Zwart geoxideerd oppervlak met geslepen diameter
Hoge weerstand tegen slijtage en torsiespanningen
Maten van 3 mm tot 25 mm
Schaft van laaggelegeerd, gehard en getemperd gereedschapsstaal
Zwart geoxideerd oppervlak met geslepen diameter
Sterke punten
Boorbits voor beton met hardmetalen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ stuk
€ 10,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen