Referenties
Iscar:DCN 065-052-12R-8D
Rubix:20754916
Fabrikant:3203277

Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 66,3 mm |
| Schacht | ronde / cilindrische schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 065-052-12R-8D 3203277
ISCAR DCN 065-052-12R-8D chamdrill boorhouder met wisselbare koppen en interne koeling. Boordiameter 6,5 mm voor een 8xD boordiepte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Zichtbare lengte | 66,3 mm |
| Schacht | ronde / cilindrische schacht |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 065 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,00 excl. BTW
/ stuk
€ 373,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen