Referenties
Iscar:3202737
Rubix:20750404

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 132,2 mm |
| Schacht | ronde schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 140-112-16R-8D 3202737
ISCAR DCN 140-112-16R-8D boorhouder voor SUMOCHAM 8xD met interne koeling. Cilindrische ronde schacht (Ø16) voor indexeerbare inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Zichtbare lengte | 132,2 mm |
| Schacht | ronde schacht |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | icp 140 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,00 excl. BTW
/ stuk
€ 464,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen