Referenties
Iscar:IDI 166-SG IC908
Rubix:A0509938
Fabrikant:5505039



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 166-SG IC908 5505039
Iscar CHAMDRILL IDI 166-SG IC908 boorplaatje met TiAlN-coating voor algemene borertoepassingen. DC 16,6 mm, hoek 140°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | sg- voor algemene toepassingen (chamdrill) |
| Insertmaat | 16,6 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; harde materialen; superlegeringen/titanium |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen