Referenties
Iscar:IDI 133-SK IC908
Rubix:A0509851
Fabrikant:5505255



Technische samenvatting
| Type plaatje | chamdrill boor-/boringssnijplaat (idi 133-sk), wisselbare snijkop |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 133-SK IC908 5505255
Iscar CHAMDRILL wisselboorkop IDI 133-SK met IC908 TiAlN-coating voor gietijzer. Snijdiameter 13,3 mm en punt-/puntangle 140°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boor-/boringssnijplaat (idi 133-sk), wisselbare snijkop |
| Insertmaat | 13,3 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,80 excl. BTW
/ stuk
€ 112,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen