Referenties
Iscar:IDI 142-SK IC908
Rubix:A0509863
Fabrikant:5505214



Technische samenvatting
| Type plaatje | idi-sk (chamdrill boorplaatje voor dcm boorkoppen) |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 142-SK IC908 5505214
ISCAR CHAMDRILL boorplaatje IDI 142-SK IC908 voor gietijzer. Snij-diameter 14,2 mm en PVD TiAlN-coating voor efficiënte boor-/chamferbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sk (chamdrill boorplaatje voor dcm boorkoppen) |
| Insertmaat | 14,2 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,80 excl. BTW
/ stuk
€ 112,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen