Referenties
Iscar:IDI 148-SK IC908
Rubix:A0509804
Fabrikant:5505464



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 148-SK IC908 5505464
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 148-SK (IC908) voor het boren van gietijzer. Voorzien van TiAlN PVD nano-laag (IC908) en een afschuining van 30°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (idi-sk) |
| Insertmaat | 14,8 mm |
| Bekleding | tialn pvd nano-laag (ic908) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | afschuining 30° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,80 excl. BTW
/ stuk
€ 112,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen