Referenties
Iscar:IDI 151-SG IC908
Rubix:A0165374
Fabrikant:5505024



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 151-SG IC908 5505024
Iscar IDI 151-SG camdrill boorpunt met IC908 en TiAlN-coating voor efficiënt boren in o.a. staal, RVS en gietwerk. Ø15,10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | camdrill boorpunt |
| Insertmaat | 15,1 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietwerk; harde materialen; hooggelegeerde materialen |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | h3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen