Referenties
Iscar:IDI 191-SK IC908
Rubix:A0509841
Fabrikant:5505287



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 191-SK IC908 5505287
CHAMDRILL boorpunt IDI 191-SK van Iscar voor gietijzer. Carbide snijplaat met IC908 coating (TiAlN/PVD), DC 19,1 mm en SIG 140°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpunt (idi-sk / dcm) |
| Insertmaat | 19,1 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | sig 140° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen