Referenties
Iscar:IDI 204-SG IC908
Rubix:A0165362
Fabrikant:5505234



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 204-SG IC908 5505234
Iscar CHAMDRILL boorkop met verwisselbare snijkern IDI 204-SG voor algemene boring. IC908 carbide met TiAlN PVD en 140° punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorkop (idi-sg) |
| Insertmaat | 20,4 mm |
| Bekleding | tialn pvd |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvast staal; gietijzer; harde materialen; hooggelegeerde materialen |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 263,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen