Referenties
Iscar:IDI 225-SK IC908
Rubix:A0509775
Fabrikant:5505901



Technische samenvatting
| Type plaatje | idi-sk wisselbare boorkop (chamdrill / dcm) |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 225-SK IC908 5505901
Iscar CHAMDRILL IDI 225-SK IC908 wisselbare boorkop met TiAlN PVD nano-coating voor gietijzer. Ø22,5 mm, punt 140° (SIG).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sk wisselbare boorkop (chamdrill / dcm) |
| Insertmaat | 22,5 mm |
| Bekleding | tialn (pvd nano laag) – ic908 |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | sig 140° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen