Referenties
Iscar:IDI 230-SK IC908
Rubix:A0509743
Fabrikant:5506208



Technische samenvatting
| Type plaatje | idi-sk (chamdrill snij-inzetdeel voor het boren) |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 230-SK IC908 5506208
ISCAR IDI 230-SK boorpunt/snij-inzet voor CHAMDRILL, uitgevoerd in IC908 met TiAlN PVD nano layer. Ontworpen voor efficiënt boren in gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sk (chamdrill snij-inzetdeel voor het boren) |
| Insertmaat | 23 mm |
| Bekleding | tialn (pvd nano layer) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° (sig) / 30° invalshoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen