Referenties
Iscar:IDI 231-SG IC908
Rubix:A0509740
Fabrikant:5506209



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 231-SG IC908 5506209
Iscar CHAMDRILL boorpunt-inzetstuk IDI 231-SG voor algemene toepassingen. IC908 met TiAlN-coating en 140° punt voor stabiel boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill inzetboorpunt (idi-sg) |
| Insertmaat | 23,1 mm |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | algemene toepassingen (general use) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | sg- (punt-/snijhoek 140°) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen