Referenties
Iscar:IDI 241-SK IC908
Rubix:A0509759
Fabrikant:5506049



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 241-SK IC908 5506049
ISCAR CHAMDRILL boorpunt IDI 241-SK met IC908 (TiAlN PVD nano layer) coating, ontworpen voor gietijzer. Wachtkanten zijn indexeerbaar voor efficiënte productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | idi 241-sk |
| Insertmaat | 24,1 mm |
| Bekleding | ic908 tialn pvd-nanolaag (pvd-coating) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen