Referenties
Iscar:IDI 244-SG IC908
Rubix:A0509753
Fabrikant:5506054



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 244-SG IC908 5506054
Iscar CHAMDRILL boorpunt IDI 244-SG met IC908 (PVD TiAlN). Ø24,40 mm, 140° punt. Ontworpen voor algemene toepassingen in o.a. staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sg chamdrill boorpuntkop (dcm) |
| Insertmaat | 24,4 mm |
| Bekleding | pvd tialn (ic908) |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen; austenitisch rvs; harde legeringen; koolstofstalen |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 140° boorpunt (sig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen