Referenties
Iscar:IDI 259-SG IC908
Rubix:A0509829
Fabrikant:5505319



Technische samenvatting
| Type plaatje | chamdrill boorkop snijplaatje (idi-sg, verwisselbaar) |
|---|
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 259-SG IC908 5505319
ISCAR CHAMDRILL verwisselbare boorkop-snijkop IDI 259-SG met IC908 (TiAlN PVD) voor algemene boortoepassingen. Snij-diameter 25,90 mm en 140° punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorkop snijplaatje (idi-sg, verwisselbaar) |
| Insertmaat | 25,9 mm |
| Bekleding | pvd-coating ic908 (tialn) |
| Te bewerken materiaal | warmtebestendige legeringen; austenitisch rvs; harde legeringen; koolstofstaal |
| Schakering | sig 140° (punt-/boorhoek) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,00 excl. BTW
/ stuk
€ 165,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen