Referenties
Iscar:IDI 190-SK IC908
Rubix:A0509867
Fabrikant:5505209



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 190-SK IC908 5505209
Iscar CHAMDRILL boorpunt/inzet IDI 190-SK (IC908) met PVD TiAlN-coating. Snijdiameter 19 mm en punt-/boorgeometrie SIG 140° voor boren in o.a. hittebestendige legeringen en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill (idi-sk boor-/boorpuntkop) |
| Insertmaat | 19 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen, austenitisch rvs, harde legeringen en koolstofstaal |
| Schakering | 140 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen