WALTER VHM BOORPUNT P6004-D12,00R WNN25

Boorpunten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:P6004-D12,00R WNN25
Rubix:A0307273
Fabrikant:5656239
WALTER VHM BOORPUNT P6004-D12,00R WNN25

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Zichtbare lengte3,6 mm
Schachtø3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6004-D12,00R WNN25


Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6004-D12,00R WNN25

Toepassingen

Hole Making

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Zichtbare lengte3,6 mm
Schachtø3
Diameter handvat3 mm
Type plaatjep6004
Verhouding lengte/boordiameter0,3
Materiaal mantelcarbide
€ 103,20 excl. BTW
/ stuk
€ 124,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen