Referenties
Huvema:HU 26 D-2 (14113)
Rubix:2699102446
Fabrikant:14113
EAN:8718242061025

Productdetails : HUVEMA BORENSLIJPER TYPE: HU 26 D-2
Professionele boorslijpmachine. Deze machine slijpt kleine boren van 13 tot 26 mm perfect. Zeer gemakkelijk in gebruik. Het boorhart wordt ook perfect weer naar het midden geslepen. De punthoek kan variëren van 85° tot 140°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 26 mm |
| Rotatiesnelheid | 4400 rpm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 490 mm |
| Breedte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.244,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.506,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen