PFERD KETTINGZAAGSCHERPAPPARAAT CS-X-4,0mm
Kettingzaagscherppapparaat CS-X
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:11098040
Rubix:A0220177
EAN:4007220835913




Documenten
Productdetails : PFERD KETTINGZAAGSCHERPAPPARAAT CS-X-4,0mm
De nieuwe generatie van het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP® CS-X overtuigt door een verbeterde positie van de vijl, geoptimaliseerde vorm van het apparaat en eenvoudigere hantering. PFERD biedt het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP® CS-X in vier uitvoeringen aan, die aangepast zijn aan de verschillende kettingsteken. Daardoor worden de hoogste precisie en optimale scherpresultaten gegarandeerd. Het apparaat geeft een scherphoek van 30° aan. De gedefinieerde dieptebegrenzerafstand kunt u uit de tabel aflezen. Het kettingzaagscherpapparaat bestaat uit: een scherpapparaat, een dieptebegrenzervijl, twee kettingzaagvijlen. Voordelen: Wisseling van rechtse naar linkse tand door het draaien van het apparaat, geen ombouw nodig. Geoptimaliseerde vorm voor een preciezere geleiding. Eenvoudig wisselen van de vijlen door een verbeterde vorm van het apparaat. Het scherpapparaat wordt met een uitvoerige handleiding in een transparant herbruikbaar kunststof etui geleverd, dat beschermt tegen beschadiging en vervuiling. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Zij scherpen de tandsnede en corrigeren de dieptebegrenzerhoogte van de kettingzaag in slechts één stap. De speciale constructie van de apparaten geeft de correcte scherphoek aan en maakt het ook voor ongeoefende gebruikers mogelijk om preciese en uniforme scherpresultaten te bereiken. Het aanvullende gebruik van een scherpmal is niet vereist. Handmatig scherpen is economischer en veruit beter dan machinaal scherpen en kan de gebruiksduur van de kettingzaag verlengen. Door eenvoudig verwisselen van bot geworden vijlen kunnen kettingzaagscherpparaten CHAIN SHARP® over een lange periode gebruikt worden. Voordelen: Flexibel gebruik ter plaatse door de compacte opbouw van de apparaten, eenvoudige hantering en aangegeven scherphoek, gelijktijdig scherpen van tandsnedes en dieptebegrenzer. Lange gebruiksduur door uitwisselbare vijlen. Wisseling van linkse naar rechtse tand door het draaien van het apparaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pferd kettingzaagscherpapparaat cs-x-4,0mm |
| Capaciteit | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,53 excl. BTW
/ stuk
€ 68,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
