Referenties
Sandvik Coromant:QI-RAFK07C40-023A
Rubix:A0436931
Fabrikant:7941940
EAN:7323225434324

Productdetails : COROMANT COROCUT QI KOTTERBAAR KOPSTEKEN QI-RAFK07C40-023A
CoroCut® QI, boorstang voor het frezen van groeven aan de kopzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Totale lengte | 200 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | frezen van groeven aan de kopzijde (face grooving) |
| Diameter boring minimaal | 23 mm |
| Type plaatje | qi-nk-0600-0004-tf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 653,00 excl. BTW
/ stuk
€ 790,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
