COROMANT COROCUT QI KOTTERBAAR FREZEN QI-LAGG04C12-25

Boorstang

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:QI-LAGG04C12-25
Rubix:A0437022
Fabrikant:7993591
EAN:7323225664837
COROMANT COROCUT QI KOTTERBAAR FREZEN QI-LAGG04C12-25

Technische samenvatting

Diameter19,05 mm
Totale lengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROCUT QI KOTTERBAAR FREZEN QI-LAGG04C12-25


CoroCut® QI, boorstang voor groefbewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter19,05 mm
Totale lengte180 mm
Interne koelingja
Gebruikvoor interne groefbewerking en face groeven op kleine diameters (corocut® qi).
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal24,9 mm
Type plaatjeqi-ng-0300-0003-tf
253,00 excl. BTW
/ stuk
306,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen