Referenties
Sandvik Coromant:C2R-CEA16-RH07GB
Rubix:A0909602
Fabrikant:8446775
EAN:7323227579306

Productdetails : COROCUT KOTTERBAAR INW.GROEFSTEKEN C2R-CEA16-RH07GB
CoroCut® 2, boorstang voor het maken van inwendige groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Totale lengte | 200 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | boorstang voor het maken van inwendige groeven (interne groefbewerking) op draaibanken, met precisiekoeling voor betere spaanafvoer en proceszekerheid. |
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter boring minimaal | 32 mm |
| Type plaatje | cn1906 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,48 excl. BTW
/ stuk
€ 341,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen