Startbooster. 12 V bedrijfsspanning. 20 Ah capaciteit. Verzegelde interne AGM-batterij. Maximale piekstroom: 3.500 A. Maximale startstroom: 1.200 A. CFHT: 620 A. Dubbel geïsoleerde 25 mm² koperen kabels van 1,55 m lang. Rechte klemmen 650 A. 300 A getimede zekering Analoge voltmeter voor belastingscontrole. Sigarettenaansteker beschermd door 16 A herinstelbare zekering. Automatische oplader van 2 A. Verstelbare klemmen. Verschillende kabeldiameters: robuuster. Ingebouwde lader. L x B x H: 400 x 320 x 115 mm.