Referenties
Facom:778A
Rubix:10108968
EAN:3148512005551

Productdetails : FACOM ANTIVRIESMETER 778A
Sterke punten
• Om de kwaliteit en de vriestemperatuur van de koelvloeistof van de motor te controleren.• Twee motorschalen: koud of warm.• Afmetingen (L. x Br.): 350 x 42 mm.Gewicht: 90 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x58x58 mm |
| Gewicht verpakking | 222 g |
| Type | antivries hydrometer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,11 excl. BTW
/ stuk
€ 31,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
