Referenties
Enerpac:RACL1508
Rubix:A0012559
Fabrikant:RACL1508




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 673 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Diameter zuiger | 170 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RACL1508
RACL-Series aluminiumcilinders bevatten een borgmoer die zekerheid biedt voor veilig mechanisch vasthouden van lasten voor langere perioden. Elke cilinder is enkelwerkend met een hoogvaste terugveer voor snelle intrekking. De geïntegreerde stopring voorkomt overreizen van de plunjer. Alle cilinders zijn uitgerust met vastgeschroefde geharde stalen zadels en een stalen bodemplaat voor verhoogde duurzaamheid. Enerpac RACL Lock Nut Aluminium Hydraulic Cylinders kunnen de manier waarop u over uw cilinderapplicaties denkt veranderen. Met ongeveer de helft van het gewicht van gelijkwaardige stalen modellen combineren ze een indrukwekkende vermogen-gewichtsverhouding met het gemak van eenvoudiger transport en positionering. RACL-cilinders zijn gecertificeerd voor 10,000 psi (700 bar) en voldoen aan ASME B30. 1. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, wat het tot een uitstekend materiaal maakt voor gebruik in veel bijtende omgevingen. Voor extra bescherming zijn Enerpac RACL aluminiumcilinders afgewerkt met een hardcoat-anodisatie om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen.
Sterke punten
•Geharde stalen stopring verlengt de levensduur van de cilinder en verhoogt de weerstand tegen zijbelastingen tot 5%
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen bodemplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt overreizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Hoogsterkte terugveer voor snelle intrekking van de cilinder
CR400 koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Handgrepen inbegrepen bij alle modellen
Stalen bodemplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting veroorzaakte schade
Geïntegreerde stopring voorkomt overreizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Hoogsterkte terugveer voor snelle intrekking van de cilinder
CR400 koppeling en stofkap inbegrepen bij alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 673 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Diameter zuiger | 170 mm |
| Oliecapaciteit | 4540 cm³ |
| Model | racl |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.792,93 excl. BTW
/ stuk
€ 11.849,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen