ENERPAC CILINDER RC251

Hydraulische cilinder RC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Enerpac:RC251
Rubix:A0012630
Fabrikant:RC251
EAN:0662005301287
ENERPAC CILINDER RC251

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL22679,6 kg
Hefhoogte166 mm
Slag van de Cilinder26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ENERPAC CILINDER RC251


De enkelwerkende cilinders van de RC serie (RC-TRIO) van Enerpac zijn ontworpen voor industriële hefwerkzaamheden, onderhoud en uitlijnoperaties waarbij betrouwbaarheid en productiviteit essentieel zijn. De vernieuwde TRIO constructie verhoogt de retour-snelheid, de bestendigheid tegen zijdelingse belasting en de levensduur wat snelle en veilige interventies in de werkplaats en op locatie mogelijk maakt.

Kenmerken:
De RC-TRIO bouwt voort op het DNA van de universele cilinder, aangevuld met het TRIO-lagersysteem, dat hoogwaardig draagbandmateriaal met een verstevigde aanslagring combineert om schokken en zijdelingse belastingen beter te absorberen. De TRIO-veerassemblage, vervaardigd uit zeer hoogwaardig verenstaal, is voorgespannen voor een snellere retour en een hogere productiviteit. De afdichtingen van premium polyethyleen en de afstrijkring beperken slijtage en voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. De vernikkelde stalen zuigerstang biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en presteert beter onder zijwaartse belasting. Ook de ergonomie is doordacht: schroefdraadkraag, inwendig getapte zuiger en montagegaten in de voet die een eenvoudige bevestiging bieden; handgrepen of hijsogen afhankelijk van het gewicht; een versterkte, afneembare zadelplaat; en compatibiliteit met vlakke of kantelbare zadels als toebehoren. De dimensionele compatibiliteit met eerdere generaties vereenvoudigt vervanging, terwijl elke cilinder wordt geleverd met een CR400-snelkoppeling, een stofkap en een beschermkap voor de schroefdraadkraag om in alle posities te kunnen werken, zelfs in vuile en veeleisende omgevingen.

Specificaties:
Afhankelijk van het model:
• Nominale capaciteit: 5 tot 95 ton (≈ 45 tot 933 kN)
• Slag (bruikbare verplaatsing): 16 tot 362 mm
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Effectief oppervlak van de cilinder: ca. 6,4 tot 133,1 cm²
• Boring: 28,6 tot 130,2 mm
• Ø zuigerstang: 25,4 tot 104,8 mm
• Indicatief gewicht: 1,0 tot 72,6 kg
• Oliecapaciteit: 38 tot 3466 cm³
• Snelkoppeling inbegrepen: type CR400 (compatibel met de HC serie)
• Afwerking: beschermende emaillaag tegen corrosie; vernikkelde zuiger
• Stabiliteitstoebehoren: voetplaten beschikbaar voor 10, 25 en 50 ton
Walter Titex

Sterke punten

• Verhoogde duurzaamheid: het TRIO-lagersysteem, de robuuste aanslagring en de PE-afdichtingen verminderen slijtage en verlengen de levensduur, zelfs onder zijdelingse belasting. Minder stilstand, meer effectieve cycli.
• Directe productiviteit op locatie: de voorgespannen TRIO-veren versnellen de retour en maken snelle opeenvolging van handelingen mogelijk. Handgrepen/hijsogen en de meegeleverde CR400-koppeling besparen tijd bij elke inzet.
• Integratieflexibiliteit: schroefdraadkraag, getapte zuiger en montagegaten vergemakkelijken de bevestiging op frames, chassis en mallen. Gladde/geribbelde/kantelbare zadels (CATS) en voetplaten vergroten de toepassingsmogelijkheden zonder machineaanpassing.
• Verhoogde operationele veiligheid: mogelijkheid tot installatie van manometers voor drukbewaking, gebruik in alle posities en inzet van stabiliteitstoebehoren dragen bij aan veiliger werken, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
• Continuïteit en compatibiliteit van het machinepark: externe afmetingen en draadtypen zijn identiek aan vorige reeksen, waardoor vervanging of combinaties van cilinders kunnen gebeuren zonder wijziging van gereedschap of slangen.

Toepassingen

De enkelwerkende RC-TRIO cilinders zijn geschikt voor hef-, steun- en uitlijnwerkzaamheden in de industrie, de bouw en het onderhoud. Ze worden gebruikt voor het optillen van machines, het nivelleren van constructies en het positioneren van zware apparatuur. Dankzij het ontwerp kunnen ze in elke positie worden ingezet, met optionele voetplaten of kantelzadels voor meer stabiliteit en minder zijdelingse belasting.
In de werkplaats zijn ze ook geschikt voor pers-, montage- en buigwerk dankzij de schroefdraadkraag, de getapte zuiger en de montagegaten. De RC-TRIO serie biedt zo een veelzijdige, snelle en betrouwbare oplossing voor zowel repetitieve als punctuele werkzaamheden in industriële omgevingen.
Enerpac adviseert blootstelling ≥ 65 °C te vermijden om afdichtingen en slangen te beschermen. Gebruik een cilinder nooit als permanente lastondersteuning: na heffen/dalen altijd de last mechanisch blokkeren. Voor langdurige opslag van enkelwerkende modellen: voer een volledige cyclus uit en bewaar de cilinder omgekeerd om de interne componenten te beschermen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL22679,6 kg
Hefhoogte166 mm
Slag van de Cilinder26 mm
Diameter zuiger86 mm
Oliecapaciteit86 cm³
Aangepaste tariefcode84254200
€ 884,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.070,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maximale bedrijfslast WLL

Hefhoogte

166 mm

Slag van de Cilinder

26 mm

Diameter zuiger

86 mm

Oliecapaciteit

86 cm³