Borgmoer SKF HM 3168, Nominale diameter (metriek): 340 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 3168
Rubix:03474274
Fabrikant:8778
EAN:7316577010773



Productdetails : SKF HM 3168 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x440x440 mm |
| Logistiek gewicht | 21550 g |
| Nominale diameter (metriek) | 340 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Diameter op platte delen | 340 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.744,48 excl. BTW
/ stuk
€ 2.110,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen