Borgmoer SKF HM 46 T, Nominale diameter (metriek): 230 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 46 T
Rubix:03051286
Fabrikant:8790
EAN:7316577010636
SKF HM 46 T BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 46 T BORGMOER


Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
Shaft nuts with loose locking elements and metric dimensions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x290x290 mm
Logistiek gewicht5450 g
Nominale diameter (metriek)230 mm
Buitendiameter290 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 498,14 excl. BTW
/ stuk
€ 602,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen