Borgmoer SKF KMT 8, Binnendraad: M 40x1,5 | Nominale diameter (metriek): 40 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMT 8
Rubix:03041912
Fabrikant:66010
EAN:7316577655011
SKF KMT 8 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMT 8 BORGMOER


KMT-borgmoeren zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging vereist zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm

Sterke punten

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x65x40 mm
Logistiek gewicht279 g
Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter65 mm
Diameter op platte delen40 mm
Gewicht0,29 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
64,29 excl. BTW
/ stuk
77,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden