Borgmoer SKF N 09, Binnendraad: 1,767 in - 18 | Nominale diameter (metriek): 44.882 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:N 09
Rubix:03049838
EAN:7316571159027
SKF N 09 BORGMOER
Technische samenvatting
Nominale diameter (metriek)44,882 mm
Binnendraad1,767 in - 18
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF N 09 BORGMOER


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
N-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. Afhankelijk van de grootte en serie zitten de borgmoeren op de as vast met een W-borgring of een PL-borgplaat. De borgingen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. N-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht132,2 g
Nominale diameter (metriek)44,882 mm
Binnendraad1,767 in - 18
Spoed schroefdraad18 mm
Buitendiameter64,414 mm
Diameter op platte delen64,414 mm
Gewicht0,132 kg
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,14 excl. BTW
/ stuk
13,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden