SKF AN 30 BORGMOER

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AN 30
Rubix:03476641
EAN:7316576660504
SKF AN 30 BORGMOER

Technische samenvatting

Binnendiameter149,555 mm
Buitendiameter179,4 mm
Breedte24,867 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AN 30 BORGMOER


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
AN-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. De borgmoeren zijn op de as bevestigd met een W-borgring die in een spiebaan in de as of de schroefdraad van de trekbus grijpt. AN-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2012 g
Binnendiameter149,555 mm
Buitendiameter179,4 mm
Breedte24,867 mm
Binnendraad5,888-12
Seriean
Laadcapaciteit53025,24 kg
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73181639
176,16 excl. BTW
/ stuk
213,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen