Referenties
Spartex:ECPAL4A2
Rubix:08258852
Fabrikant:796724
EAN:4043377154675

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PALMOER (BORG) D7967 M4
SPARTEX RVS A2 PALMOER (BORG) D7967 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Sleutel | sw7 |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
