Referenties
Spartex:ECPAL10A4
Rubix:08262155
Fabrikant:7967410
EAN:4043377154712

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M10
SPARTEX RVS A4 PALMOER (BORG) D7967 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Sleutel | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
