Referenties
FAG:MB18-A
Rubix:03017482
Fabrikant:0382811630000
EAN:4054369880472

Productdetails : FAG MB 18 A BORGRING
Borgplaat MB..-A, borgmoer, DIN5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86,5 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
