Referenties
SKF:W 09
Rubix:03476210
Fabrikant:77935
EAN:7316571174037

Productdetails : SKF W 09 BORGRING
Lageraccessoires Borgmoer en borging
W-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt om AN en N-borgmoeren op een as of trekbus vast te zetten en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1,22x69,44x69,44 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 45,517 mm |
| Buitendiameter | 58,699 mm |
| Gewicht | 0,018 kg |
| Breedte | 1,219 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden