Referenties
Nord-Lock:1226
Rubix:08917605
EAN:7330948062536

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : NORD-LOCK BORGRING GELIJMD NL6SP M6 X 13,5
Nord-Lock borgringen beveiligen met voorspanning in plaats van wrijving. Het systeem bestaat uit twee ringen met schuine vlakken aan de binnenkant en radiale tandjes aan de buitenkant.
Toepassingen
Securing bolts and nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| 13,5 mm | |
| 13,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,65 excl. BTW
/ stuk
€ 0,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden