Referenties
Gedore:KB 3070 13-24
Rubix:10018636
Fabrikant:6260900
EAN:4010886626092


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : GEDORE BORGRING D 15,5MM TBV 13-24MM - KB 3070 13-24
Tbv slagmoer-dopsleutels 3/8"
Borgring d 15,5 mm tbv 13-24 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 15,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen