Referenties
Fabory:36000.165.001
Rubix:08912848
EAN:8715492754189



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 155,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 193,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 165X4MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Binnendiameter | 155,5 mm |
| Buitendiameter | 193,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,38 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 34,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
155,5 mm
Buitendiameter
193,4 mm