Referenties
Fabory:36215.006.001
Rubix:08910120
EAN:8715492757197

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 5,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST BORGRING VOOR AS D7993A 6MM
Borgring voor assen DIN 7993 A Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,17 g |
| Binnendiameter | 5,1 mm |
| Buitendiameter | 5,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 0,8 mm |
| Norm | DIN 7993 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,88 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 4,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen