SEEGER HUISBORGRING J 170 DIN472
Seeger-ringen I voor boringen DIN 472
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Seeger Orbis:J170-WAS
Rubix:08931122




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 170 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 179,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 170 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 179,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Type | boringring |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
179,5 mm