Referenties
FAG:MBL26
Rubix:03034862
Fabrikant:0192149100000
EAN:4012801224703

Productdetails : FAG MBL 26 BORGRING
Borgringen MBL, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x161x161 mm |
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 161 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,57 excl. BTW
/ stuk
€ 70,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen