Referenties
Spartex:RON2L25A4
Rubix:08257612
Fabrikant:04634250
EAN:4043377038685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M24X44X1
SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M24X44X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen met 2 lipjes |
| Norm | DIN 463 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
44 mm