Referenties
Fabory:36000.068.001
Rubix:08912819
EAN:8715492753885



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 84,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 68X2,5MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,8 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 84,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
63,5 mm
Buitendiameter
84,8 mm