Referenties
Spartex:RONAERGOT31A2
Rubix:08260210
Fabrikant:04322310
EAN:4043377032607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 NOKBORGPLAAT D432 M30X63X1,6
SPARTEX RVS A2 NOKBORGPLAAT D432 M30X63X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | borgringen met spie |
| Norm | DIN 432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,98 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 18,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm