Referenties
Spartex:RONAERGOT5,3A2
Rubix:08260198
Fabrikant:0432253
EAN:4043377032652


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 NOKBORGPLAAT D432 M5X17X0,75
SPARTEX RVS A2 NOKBORGPLAAT D432 M5X17X0,75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 0,75 mm |
| Type | borgringen met spie |
| Norm | DIN 432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
5,3 mm
Buitendiameter
17 mm